- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ガスボンベ 継手のおすすめ人気ランキング
ガスボンベ 継手のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新120件の「ガスボンベ 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「w22 14 継ぎ手」、「ボンベアダプター」、「ガス 変換 アダプタ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。
仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
アズワン圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
用途R23ボンベ用対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。
関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。
入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり)
出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり)
※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。材質真鍮質量(g)170本体寸法(mm)60×30
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ニップル材質真鍮最高使用圧力(MPa)20
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
イチネンTASCOメンソケット(フレアアダプター)
チッソボンベと調整器がオス同士、メス同士向かい合ったときに使用します。
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99